曜日別特売
00297877 消毒スタンド クリーンポール 360×400×790~1290mm 三和製作所 12079395

00297877 消毒スタンド クリーンポール 360×400×790~1290mm 三和製作所 12079395
00297877 消毒スタンド クリーンポール 360×400×790~1290mm 三和製作所 12079395

消毒スタンド クリーンポール 360×400×790~1290mm

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可お客様組立品17日以内出荷とは
内容量1個注文コード12079395品番00297877
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高さ調節可能で、キャスター付きで移動もスムーズです。落下防止リングで、ボトルの落下を防ぎます。落下防止リングとトレイの距離を自由に調節し、ボトルの高さに合わせることが可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×790~1290質量(kg)2.8高さ(mm)【トレイ】670~1170(最高寸法はボトルを設置していない場合)高さ調整範囲(mm)【ボトル】90~590材質スチール(粉体塗装)アズワン品番7-575-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする