ナビス(アズワン)
抗菌・難燃上肢台 ネスティングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
12080034
品番
LAF-BK1
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥29,480
販売価格(税別)
¥
26,800
バスケットに入れる
ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。
材質
ベース/PP、クッション/ビニールレザー(R)II・ウレタン
質量(kg)
約5.3
寸法(mm)
【クッション】450×200×50
ベース高(mm)
800
ベース径(Φmm)
465
アズワン品番
7-6528-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000