フォーク
レディスパンツ ダークネイビー 6014SC-17シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12080156
品番
6014SC-17
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
動きやすく、スクラブにあわせやすい美シルエットのストレッチパンツです。膝曲げラクラクのストレッチ性です。
適応ウエスト(cm)
86~90
ヒップ(cm)
120
色
ダークネイビー
ワタリ(cm)
38
サイズ
4L
材質
ノンPU(ポリウレタン)ストレッチ(ポリエステル100%)
股下(cm)
83(フリー)
アズワン品番
7-6646-06