曜日別特売
1961 中綿ブルゾン(男女兼用) アイトス 12080270

中綿ブルゾン(男女兼用)

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード12080270品番1961
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

定番スタイルの軽防寒中綿ブルゾン 反射パイピング付き。

材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)ブラックサイズLL胸廻(cm)128肩幅(cm)51袖丈(cm)64着丈(cm)72素材240Tマイクロタフタ ポリエステル100%色番110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 屋外作業時
M&Kビジネスサポート

軽くて暖かいが防寒性は中程度といったところだろうか。
撥水加工はないので雨などには濡れやすいが、
透湿性があるので湿気がこもらず汗っかきには快適。
どちらかと言えば、春秋の少し肌寒い季節には重宝する代物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする