01341MS M36 スタンダードスレッド アズワン 12080759

01341MS M36 スタンダードスレッド アズワン 12080759
01341MS M36 スタンダードスレッド アズワン 12080759

M36 スタンダードスレッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード12080759品番01341MS
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥308,000
販売価格(税別)
280,000

高密度ポリエチレン製で強度が高く、引きずり時のダメージを軽減します。独自のブレーキングシステムを備えており階段から安全に下ろすことができます。丸めてコンパクトに収納でき、持ち運びも可能です。米国の病院や救急で使用されているスタンダードタイプとなります。

質量(kg)4.5寸法(mm)914×2134最大積載量(kg)158.8収納寸法(mm)914×254材質HDPE(高密度ポリエチレン)アズワン品番7-694-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする