2206 エコブルゾン(男女兼用) アイトス 12081137

2206 エコブルゾン(男女兼用) アイトス 12081137
2206 エコブルゾン(男女兼用) アイトス 12081137
2206 エコブルゾン(男女兼用) アイトス 12081137
2206 エコブルゾン(男女兼用) アイトス 12081137
2206 エコブルゾン(男女兼用) アイトス 12081137
2206 エコブルゾン(男女兼用) アイトス 12081137
2206 エコブルゾン(男女兼用) アイトス 12081137
2206 エコブルゾン(男女兼用) アイトス 12081137
2206 エコブルゾン(男女兼用) アイトス 12081137
2206 エコブルゾン(男女兼用) アイトス 12081137

エコブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1着注文コード12081137品番2206
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「服から服をつくる」BRING Material で回収した服や繊維くずをリサイクルして作られた再生ポリエステルを採用したエコブルゾン。 大手企業をはじめSDGsなど環境問題に関して積極的な企業などに最適。

ホワイトサイズLL胸廻(cm)120肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)76素材BRINGポンジー ポリエステル100%、ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする