2173 保護帽 アボネットホームレイヤー M 特殊衣料 12081827

2173 保護帽 アボネットホームレイヤー M 特殊衣料 12081827
2173 保護帽 アボネットホームレイヤー M 特殊衣料 12081827

保護帽 アボネットホームレイヤー M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード12081827品番2173
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

院内や室内での「コッツン事故」などから頭を守ります。肌に優しい素材にこだわった良質なかぶり心地です。厚さ約5mmの強い緩衝力を備えた保護材で、薄くて保護力があります。

サイズM頭囲(cm)53~56アイボリー洗濯方法洗濯可(手洗い)材質表地/オーガニックコットン(綿100%)、裏地/綿100%、緩衝材/PORONR(高機能ウレタンフォーム)質量(g)約60アズワン品番7-7573-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする