PT-7000F(I) サイドテーブル キャスター4輪ロック PT-7000Fシリーズ シーホネンス 12082150

PT-7000F(I) サイドテーブル キャスター4輪ロック PT-7000Fシリーズ シーホネンス 12082150
PT-7000F(I) サイドテーブル キャスター4輪ロック PT-7000Fシリーズ シーホネンス 12082150

サイドテーブル キャスター4輪ロック PT-7000Fシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード12082150品番PT-7000F(I)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は56,980円となります。
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

広い天板サイズで、たくさん物を置いても十分耐えられる設計です。天板の周囲にエッジを設け、小物や飲みこぼしの落下を防ぎます。天板の下からの力で高さが上がるため、ベッド高さ上昇時のはさみ込みを防止します。運搬時や倉庫保管時など、テーブルの上昇をロックできます(ロックキーは本体に保管できるので紛失の心配がありません)。低床対応型脚フレームで、傷がつきにくい樹脂カバーを採用しました。

質量(kg)14ロック【キャスター】4輪ロック材質支柱/アルミニウム・スチール、脚/スチール・PP(ポリプロピレン)、天板/抗菌メラミン化粧板・PVC(塩化ビニル樹脂)テーブル寸法(mm)900×400ストローク(mm)315(昇降)キャスター径(Φmm)37使用後の手入方法(消毒する場合の指定の濃度)、消毒用エタノール:76.9%~81.4%、塩化ベンザルコニウム液(オスバンなど):0.05~0.2%、クロルヘキシジン液(ヒビデンなど):0.05%、塩化ベンゼトニウム液(ハイアミンなど):0.05%~0.2%、次亜塩素酸ナトリウム(ミルトンなど):0.02%~0.05%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×442×660~975耐荷重(kg)30ベース高(mm)52アイボリーアズワン品番7-768-06

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする