SGW-2 超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル2本用 ナビス(アズワン) 12082159

SGW-2 超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル2本用 ナビス(アズワン) 12082159
SGW-2 超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル2本用 ナビス(アズワン) 12082159

超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル2本用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12082159品番SGW-2
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

見やすいLEDディスプレイです。ON/OFFタイマーが設定できます。1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!

適合径(Φmm)【容器】~51寸法(mm)172×105×195温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)タイマー設定0分~23時間59分電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)アズワン品番7-7698-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする