曜日別特売
20351 セルケア・ソフトウエハー リング20 アルケア 12083184

20351 セルケア・ソフトウエハー リング20 アルケア 12083184
20351 セルケア・ソフトウエハー リング20 アルケア 12083184

セルケア・ソフトウエハー リング20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード12083184品番20351
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ストーマ全周を補強・補正したいときに穴径をストーマサイズに広げて貼付します。広い範囲のストーマサイズをカバーできる為、術後のサイズ変化にも、ワンサイズで対応可能です。べたつきが少なく適度な柔らかさで、巧緻性の低い方でも容易に伸ばすことが可能です。

外径(Φmm)50厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)20仕様【皮膚保護剤】セラミド配合CPBE系アズワン品番7-8116-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする