TS-L 抜管防止シーネ 2個入 TSシリーズ ナビス(アズワン) 12083647

TS-L 抜管防止シーネ 2個入 TSシリーズ ナビス(アズワン) 12083647
TS-L 抜管防止シーネ 2個入 TSシリーズ ナビス(アズワン) 12083647
TS-L 抜管防止シーネ 2個入 TSシリーズ ナビス(アズワン) 12083647

抜管防止シーネ 2個入 TSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)寸法(mm)340×630アズワン品番7-827-03注文コード12083647品番TS-L
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

抜管防止用に腕・肘を固定します。中身のビーズがΦ1mmの極小ビーズですので、固定した際の保持力が強く、へたりも少ないです。腕を差し入れる前後に、カテーテルをまとめる抜管用ループが付いています。内側の生地は、吸湿速乾性のサラッとした蒸れにくい生地です。外側の生地は、透湿防水性の生地で汚れがつきにくい生地です。

寸法(mm)340×630適合範囲(cm)30~42材質表地/ナイロン100%(透湿防水生地)、裏地/ポリエステル100%(吸汗速乾生地)、中材/発泡PE(ポリエチレン)ビーズ洗濯方法手洗い可(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可アズワン品番7-827-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする