曜日別特売
NC-YL 患者用ラウンドチェア NCシリーズ ナビス(アズワン) 12083690

患者用ラウンドチェア NCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個アズワン品番7-831-04注文コード12083690品番NC-YL
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

座面が460~670mmの範囲で高さ調整ができます。座面を昇降させるためのリングレバーは360°全方位から操作ができます。円盤脚は反射しない塗装仕上げです。座面が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。

材質座面/ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸)、クッション材/モールドウレタン、脚/スチール(粉体塗装)色(座面)イエロー寸法(mm)Φ440×460~670昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)質量(kg)6.1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ340×460~670アズワン品番7-831-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする