寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×780~1010外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】365×275×80付属品トレーホワイト2枚内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】325×225×75天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)397×470寸法(mm)【サイドハンガーネット】400×400天板高さH(mm)747~977キャスターΦ100mm静音タイプ(2輪ストッパー付き)材質天板/メラミン化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット/スチール(PVC(PEコーティング))質量(kg)26.5アズワン品番7-8357-01