ナビス(アズワン)
ディスポ食事用エプロン DA-1シリーズ ポケット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(80枚)
注文コード
12083778
品番
DA-1P
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
安心のポケット付です。首回りは両面テープで調節できます。
材質
PP(ポリプロピレン)不織布 ※PE(ポリエチレン)ラミネート加工
幅×丈(mm)
400×430
深さ(mm)
【ポケット】約80
首廻り(cm)
約64.5
仕様
ポケット付
アズワン品番
7-836-01