トキトレーディング
ACアダプター 24V2.5A 60W アース棒付3ピン
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12084155
品番
SPU61A-108-3
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥11,528
販売価格(税別)
¥
10,480
バスケットに入れる
定格
24V2.5A 60W
プラグ外径(Φmm)
5.5
周波数(Hz)
47~63
タイプ
デスクトップ型
入力電圧(V)
AC100~240
プラグ内径(Φmm)
2.1
電源コード
アース棒付3ピン
寸法(mm)
118.0×47.0×30.3
プラグ全長L(mm)
11
アズワン品番
7-845-09