- 連結スクリーン PVCレザー仕様 追加フレーム ナビス(アズワン) 12084749

連結スクリーン PVCレザー仕様 追加フレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード12084749品番-
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

張地はPVCレザーのため、アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。フレーム同士は容易に連結でき、ファスナーで張地をつなぐため隙間ができない構造です。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折り畳む事が可能です。ふき取り可能でいつも清潔

キャスターΦ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き)材質フレーム/スチール(粉体塗装)、張地/PVC(塩化ビニル樹脂)、キャスター/ナイロン質量(kg)約3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×400×1800仕様追加フレームアズワン品番7-874-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする