- 内視鏡処置具ハンガースタンド 床置きタイプ ナビス(アズワン) 12084758

- 内視鏡処置具ハンガースタンド 床置きタイプ ナビス(アズワン) 12084758
- 内視鏡処置具ハンガースタンド 床置きタイプ ナビス(アズワン) 12084758

内視鏡処置具ハンガースタンド 床置きタイプ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番7-876-01注文コード12084758品番-
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

処置中に使用する器具類をフックに掛けて使用できます。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。キャスター付きですので、楽に移動させることができます。単独使用、内視鏡処置の効率化に。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×1320~2000材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mmウレタン製(双輪、ストッパーなし)仕様5本タイプアズワン品番7-876-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする