SCK-10 配膳車 開き戸タイプ 890 ナビス(アズワン) 12085817

SCK-10 配膳車 開き戸タイプ 890 ナビス(アズワン) 12085817
SCK-10 配膳車 開き戸タイプ 890 ナビス(アズワン) 12085817

配膳車 開き戸タイプ 890

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード12085817品番SCK-10
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

開口部が広くて使いやすく、お手入れもらくらく!開き戸のため凹凸が少なくステンレス製ですので、汚れた場合でも簡単に清拭することが出来ます。ハンドルが埋め込まれているため、扉を270°開くことが出来ます。配膳にも下膳にも使用出来ます。

適合サイズ(mm)【トレー】500×350耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×570×1000棚板数(枚)4(5段)質量(kg)約50キャスターΦ100mm(静音タイプ・4輪ストッパー付き)棚板寸法(mm)約860×510(最上階のみ有効幅740)材質本体・棚板/ステンレス(SUS430)、クッションバンパー/TPR棚間隔(mm)約130(有効)アズワン品番7-920-01
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする