- 食事用エプロン 剣柄 フリーサイズ ナビス(アズワン) 12086018

- 食事用エプロン 剣柄 フリーサイズ ナビス(アズワン) 12086018
- 食事用エプロン 剣柄 フリーサイズ ナビス(アズワン) 12086018

食事用エプロン 剣柄 フリーサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード12086018品番-
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

洗濯して清潔に使用できます。面ファスナーで着脱が容易です。シックな柄のエプロンです。

材質表地/ポリエステル、裏地/アクリルコーティングサイズフリー寸法(幅W×長さL)(mm)750×900洗濯方法洗濯可(~40℃)/脱水可/乾燥機可(~60℃)首廻り(cm)~約47(面ファスナー式)仕様剣柄アズワン品番7-922-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする