エステー
ニトリル使いきり手袋 粉つき モデルローブ ブルー No.981シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
12086106
品番
No.981 SS
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利な粉つきです。耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
色
ブルー
サイズ
SS
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
240
厚さ(mm)
0.1
アズワン品番
7-9233-01