TZ-452 体位固定クッション TZシリーズ ナビス(アズワン) 12086124

TZ-452 体位固定クッション TZシリーズ ナビス(アズワン) 12086124
TZ-452 体位固定クッション TZシリーズ ナビス(アズワン) 12086124
TZ-452 体位固定クッション TZシリーズ ナビス(アズワン) 12086124
TZ-452 体位固定クッション TZシリーズ ナビス(アズワン) 12086124

体位固定クッション TZシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個注文コード12086124品番TZ-452
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

中材がセル状に分かれているため、丸めたり折り畳んだりしやすく、様々な場面で使用いただけます。両端のセルが高く、中央のセルが低くなっています。丸洗いが可能です。中材に3次元スプリングを使用していますので、体圧分散に優れています。折り畳んでも伸ばしても使えるクッションです。

耐熱温度(℃)60材質カバー/ポリエステル、中材/三次元スプリング構造PE(ポリエチレン)洗濯方法洗濯可(型崩れ防止のためネット使用)/脱水機不可/乾燥機不可ネイビー寸法(長辺×短辺)(mm)約540×440高さ(mm)45奥行(mm)290アズワン品番7-924-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする