FMS18506-CR カラフルパーテーション FMS18506シリーズ アズワン 12086176

FMS18506-CR カラフルパーテーション FMS18506シリーズ アズワン 12086176
FMS18506-CR カラフルパーテーション FMS18506シリーズ アズワン 12086176
FMS18506-CR カラフルパーテーション FMS18506シリーズ アズワン 12086176

カラフルパーテーション FMS18506シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
クリーム
内容量1セット注文コード12086176品番FMS18506-CR
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
109,000

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。

パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】1800×1850寸法(mm)【キャスターベース】590×400クリームアズワン品番7-9245-23

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする