アズワン
カラフルパーテーション FMS18506シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
ブルー
クリーム
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12086185
品番
FMS18506-PK
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥144,100
販売価格(税別)
¥
131,000
バスケットに入れる
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
パネル幅(mm)
300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
材質
フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【パネル】1800×1850
寸法(mm)
【キャスターベース】590×400
色
ピンク
アズワン品番
7-9245-24
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません