FMS18508-WH カラフルパーテーション FMS18508シリーズ アズワン 12086194

FMS18508-WH カラフルパーテーション FMS18508シリーズ アズワン 12086194
FMS18508-WH カラフルパーテーション FMS18508シリーズ アズワン 12086194
FMS18508-WH カラフルパーテーション FMS18508シリーズ アズワン 12086194

カラフルパーテーション FMS18508シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード12086194品番FMS18508-WH
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥180,400
販売価格(税別)
164,000

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。

寸法(mm)【キャスターベース】590×400ホワイト材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】2400×1850アズワン品番7-9246-21

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする