アズワン
カラフルパーテーション FMS18508シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
色
クリーム
ホワイト
クリーム
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12086219
品番
FMS18508-CR
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥180,400
販売価格(税別)
¥
164,000
バスケットに入れる
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
寸法(mm)
【キャスターベース】590×400
色
クリーム
材質
フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
パネル幅(mm)
300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【パネル】2400×1850
アズワン品番
7-9246-23
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません