ナビス(アズワン)
アイソレーションガウン 少量・箱入り IGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブルー
イエロー
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
12086334
品番
IG-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
清潔に保管しやすい箱入りです。
身丈(cm)
約114
身幅(cm)
約66
袖丈(cm)
約60
色
ブルー
材質
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
7-9254-02