神馬本店
ベスト SA340V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ(号)
17
5
7
9
11
13
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12086638
品番
SA340V-7
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
のびやかストレッチ素材のストライプベスト
色
ブラック
サイズ(号)
17
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル90%・毛10%
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
54
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
性別
女性用