5101-S THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ Healing Hands 12086718

5101-S THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ Healing Hands 12086718
5101-S THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ Healing Hands 12086718
5101-S THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ Healing Hands 12086718
5101-S THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ Healing Hands 12086718
5101-S THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ Healing Hands 12086718
5101-S THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ Healing Hands 12086718
5101-S THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ Healing Hands 12086718
5101-S THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ Healing Hands 12086718

THE WHITE COAT レディス白衣 モダニストシリーズ 5101シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズメーカーサイズS(M相当)
内容量1枚注文コード12086718品番5101-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,660販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

前後にプリンセスシームを採用し、女性専用ならではの美しく、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。背中にベルトが付いており、2つのボタンで調整が可能です。軽く伸縮性に優れた4-WAYストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。レーヨン素材を含んだポリエステル生地のため、滑らかな肌触りが特徴です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。ミニマリストシリーズの優れた機能性に加え、さらに素材にこだわりスタイリッシュ性に磨きをかけたシリーズです。

サイズメーカーサイズS(M相当)ポケット4つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット))袖丈(cm)63ボタン数【フロントボタン】3つ材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5%肩幅(cm)40総丈(cm)90ヒップ(cm)97~99ウエスト(cm)69~71バスト(cm)89~91アズワン品番7-9272-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする