5160-S THE WHITE COAT レディスブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5160シリーズ Healing Hands 12086876

5160-S THE WHITE COAT レディスブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5160シリーズ Healing Hands 12086876
5160-S THE WHITE COAT レディスブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5160シリーズ Healing Hands 12086876
5160-S THE WHITE COAT レディスブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5160シリーズ Healing Hands 12086876
5160-S THE WHITE COAT レディスブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5160シリーズ Healing Hands 12086876
5160-S THE WHITE COAT レディスブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5160シリーズ Healing Hands 12086876
5160-S THE WHITE COAT レディスブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5160シリーズ Healing Hands 12086876
5160-S THE WHITE COAT レディスブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5160シリーズ Healing Hands 12086876
5160-S THE WHITE COAT レディスブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5160シリーズ Healing Hands 12086876

THE WHITE COAT レディスブレザー白衣 ミニマリストシリーズ 5160シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズメーカーサイズS(M相当)
内容量1枚注文コード12086876品番5160-S
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

プリンセスシームを採用し、すっきりとスタイリッシュに見えるシルエットです。軽く伸縮性に優れた4-WAYストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。

サイズメーカーサイズS(M相当)ボタン数【フロントボタン】3つ肩幅(cm)40材質ポリエステル97%、スパンデックス3%ウエスト(cm)69~71総丈(cm)75袖丈(cm)62ヒップ(cm)97~99バスト(cm)89~91ポケット5つ(外側:両腰、左胸(右腰にペン用のスリット付き)、内側:左胸、右腰に各1つ)アズワン品番7-9276-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする