アイトス
レディーススタイリッシュパンツ(1タック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
ネイビー
グリーン
サファイアブルー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
60~67
60~67
66~73
71~78
76~83
81~88
87~94
93~100
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12087270
品番
3224
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シンプルデザインのスタンダードレディースパンツ。
材質
ボタン/金属、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属)
色
アースグリーン
サイズ
S
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
60~67
機能
帯電防止
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
5