曜日別特売
3224 レディーススタイリッシュパンツ(1タック) アイトス 12087525

3224 レディーススタイリッシュパンツ(1タック) アイトス 12087525
3224 レディーススタイリッシュパンツ(1タック) アイトス 12087525

レディーススタイリッシュパンツ(1タック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サファイアブルー
サイズ4L
ウエスト(cm)87~94
内容量1着注文コード12087525品番3224
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シンプルデザインのスタンダードレディースパンツ。

材質ボタン/金属、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属)サファイアブルーサイズ4L股下(cm)72ウエスト(cm)87~94機能帯電防止素材ツイル ポリエステル65%・綿35%色番72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする