- 爪ヤスリ スタンダード 柄沢ヤスリ 12087804

爪ヤスリ スタンダード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番7-9426-03注文コード12087804品番-
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

爪の曲線に合わせてヤスリにカーブがついていますので、使いやすいです。お手入れはさっと粉を払うだけでよく、水分が付いたときはよく乾かしてください。

ケース色モカ材質ヤスリ/ハイカーボンステンレス鋼(SUS420J2)、ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)全長(mm)約140アズワン品番7-9426-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする