SP-CHAIR 車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット ナビス(アズワン) 12088224

SP-CHAIR 車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット ナビス(アズワン) 12088224
SP-CHAIR 車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット ナビス(アズワン) 12088224

車椅子用離床センサー アラーム+パッドセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード12088224品番SP-CHAIR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。

音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)コード長さ(m)1寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)電源9V乾電池×1個(別売)仕様アラーム+パッドセット、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒アズワン品番7-951-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする