曜日別特売
E2440-1 ジャケット E2440 神馬本店 12088248

ジャケット E2440

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)19
内容量1着注文コード12088248品番E2440-1
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軽やかな高ストレッチ素材仕立ての定番人気ジャケット

ネイビーサイズ(号)19胸囲(cm)113混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44袖丈(cm)61着丈(cm)61機能ホームクリーニング可能性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする