曜日別特売
NC95110 ミラーセラピーセット S north coast 12088337

ミラーセラピーセット S

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個注文コード12088337品番NC95110
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鏡を用いたリハビリ用です。片手で容易に据付できます。

角度調整範囲【鏡】90~65°質量(kg)1.2洗浄方式水または中性洗剤を含ませた柔らかい布で清拭サイズS鏡面寸法(mm)200×340材質本体/ナイロン、ミラー/アクリルアズワン品番7-9515-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする