曜日別特売
E2451-1 美形スカート:Aライン E2451 神馬本店 12088354

 

E2451-1 美形スカート:Aライン E2451 神馬本店 12088354
E2451-1 美形スカート:Aライン E2451 神馬本店 12088354
E2451-1 美形スカート:Aライン E2451 神馬本店 12088354

美形スカート:Aライン E2451

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)65
ヒップ(cm)96
内容量1枚注文コード12088354品番E2451-1
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ラクラクウエストで足さばき良く動ける軽快なAラインスカート

ネイビーサイズMウエスト(cm)65ヒップ(cm)96混率(%)ポリエステル100%機能ホームクリーニング可能丈(cm)55性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする