神馬本店
美形スカート:Aライン E2451
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
ウエスト(cm)
68
59
62
65
68
72
76
81
87
ヒップ(cm)
99
90
93
96
99
103
107
112
118
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12088363
品番
E2451-1
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ラクラクウエストで足さばき良く動ける軽快なAラインスカート
色
ネイビー
サイズ
L
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
99
混率(%)
ポリエステル100%
機能
ホームクリーニング可能
丈(cm)
56
性別
女性用