曜日別特売
NC16008-2 ベルト付きつり包帯 NC16008シリーズ north coast 12088425

ベルト付きつり包帯 NC16008シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード12088425品番NC16008-2
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

肩の固定に使用します。腰ベルト・親指ループとのコンビネーションで、手の位置を固定可能です。

サイズMベルト長さ(mm)つり部/1140、ウエスト部/990材質綿、ナイロン洗濯方法手洗い可、洗濯機可、乾燥機可本体寸法(mm)220×400アズワン品番7-9521-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする