曜日別特売
SA195C-1 美形キュロット:ラップキュロット SA195C 神馬本店 12088573

美形キュロット:ラップキュロット SA195C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズSS
ウエスト(cm)58
ヒップ(cm)91
内容量1枚注文コード12088573品番SA195C-1
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フロント部分にラップスカートをプラスし上品に!快適さ抜群のラップキュロット

ネイビーサイズSSウエスト(cm)58ヒップ(cm)91混率(%)ポリエステル100%機能ホームクリーニング可能丈(cm)50性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする