神馬本店
美形キュロット:ラップキュロット SA195C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
ウエスト(cm)
80
58
61
64
67
71
75
80
86
ヒップ(cm)
113
91
94
97
100
104
108
113
119
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12088634
品番
SA195C-1
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フロント部分にラップスカートをプラスし上品に!快適さ抜群のラップキュロット
色
ネイビー
サイズ
4L
ウエスト(cm)
80
ヒップ(cm)
113
混率(%)
ポリエステル100%
機能
ホームクリーニング可能
丈(cm)
54
性別
女性用