曜日別特売
20882 デオファイン(R)潤滑消臭剤 詰め替え アルケア 12088775

デオファイン(R)潤滑消臭剤 詰め替え

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(500mL)注文コード12088775品番20882
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高い潤滑性で、ストーマ袋に便が付着しにくく、短時間で便を排出できます。化学的消臭と感覚的消臭の相乗効果で、便臭をすみやかに消臭します。高齢者でも簡単に使用できることを考えたボトル設計、携帯可能なハンディーなど、オストメイトの快適な毎日をサポートします。スムーズな「潤滑性」とすみやかな「消臭性」で快適なストーマケアをサポートするストーマ装具用潤滑消臭剤です。

内容量(mL)500仕様詰め替えアズワン品番7-9543-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 問題なく
製造業

安定した製品にて継続使用しております。
何も問題ありませ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする