SA215S-2 美形スカート:Aライン SA215S 神馬本店 12088887

 

SA215S-2 美形スカート:Aライン SA215S 神馬本店 12088887
SA215S-2 美形スカート:Aライン SA215S 神馬本店 12088887

美形スカート:Aライン SA215S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)61
ヒップ(cm)93
内容量1枚注文コード12088887品番SA215S-2
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

軽やかなツイード調素材で仕立てたラクラクウエストの美形スカート

グレーサイズSウエスト(cm)61ヒップ(cm)93混率(%)ポリエステル100%機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能丈(cm)53性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする