アプロンアパレル
レディースストレートパンツ ホワイト 802-80APシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12088888
品番
802-80AP
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
ウエスト(cm)
58~62
ヒップ(cm)
92
股下(cm)
80
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(ラチネ素材)
アズワン品番
7-9548-01