アプロンアパレル
レディースストレートパンツ ホワイト 802-80APシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12088915
品番
802-80AP
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
ウエスト(cm)
71~77
ヒップ(cm)
106
股下(cm)
85
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100(ラチネ素材)
アズワン品番
7-9548-04