曜日別特売
802-80AP レディースストレートパンツ ホワイト 802-80APシリーズ アプロンアパレル 12088940

802-80AP レディースストレートパンツ ホワイト 802-80APシリーズ アプロンアパレル 12088940
802-80AP レディースストレートパンツ ホワイト 802-80APシリーズ アプロンアパレル 12088940

レディースストレートパンツ ホワイト 802-80APシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード12088940品番802-80AP
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ホワイトウエスト(cm)83~89ヒップ(cm)118股下(cm)80サイズ4L混率(%)ポリエステル100(ラチネ素材)アズワン品番7-9548-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする