A-767 【加工可】A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 12088983

A-767 【加工可】A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 12088983
A-767 【加工可】A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 12088983
A-767 【加工可】A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 12088983

【加工可】A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ダークアズーリ
サイズ4L
内容量1枚注文コード12088983品番A-767
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。

仕様
携帯電話収納ポケット
パイピング付きペンさし
衿つきループ
脇スリット
V字ヨーク
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ダークアズーリサイズ4L種別半袖シャツ材質ソフトバーバリー(減量加工)シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ混率(%)ポリエステル60・綿40胸廻(cm)128肩幅(cm)55袖丈(cm)27着丈(cm)80名入れ袖丈半袖サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12088782
2024-09-17
用途: 金属の生産作業
製造業

着心地が良く、動きやすい
チャックがあって、物が落ちなく安心である
ポケットがもう少しあるとさらに便利である

対象商品 : 12088965
2016-06-15
用途: 事務所の軽作業
有限会社マサミサイン

とても、デザインが良く私の身体にぴったりフィットしています。
材質も軽く、蒸れる事がありません。両サイドのスリットも良いです。
今回は、ダークアズリーを選びましたが、素敵な色合いで、もう1着
他の色で注文したい位です。
 只、右胸の携帯入れは古いタイプのサイズの上、他の物を挿入する時に引っ掛かります。故、携帯袋は取り除きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする