曜日別特売
257-60AP L メンズコード診察衣 257-60APシリーズ アプロンアパレル 12089089

257-60AP L メンズコード診察衣 257-60APシリーズ アプロンアパレル 12089089
257-60AP L メンズコード診察衣 257-60APシリーズ アプロンアパレル 12089089
257-60AP L メンズコード診察衣 257-60APシリーズ アプロンアパレル 12089089

メンズコード診察衣 257-60APシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード12089089品番257-60AP L
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

襟、ポケット口にコードをワンポイントとしてあしらったデザインです。シワになりにくく着用時のまとわりつく不快感を軽減しました。上品さに軽やかさをプラス

肩幅(cm)40着丈(cm)72サイズL材質ポリエステルツイル(ポリエステル100%)胸囲(cm)100袖丈(cm)23アズワン品番7-9552-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする