504-81AP レディースジャケット ホワイト×サックス 504-81APシリーズ アプロンアパレル 12089177

504-81AP レディースジャケット ホワイト×サックス 504-81APシリーズ アプロンアパレル 12089177
504-81AP レディースジャケット ホワイト×サックス 504-81APシリーズ アプロンアパレル 12089177

レディースジャケット ホワイト×サックス 504-81APシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード12089177品番504-81AP
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

豊富なバリエーションのカラーパイピングが魅力です。シンプルなデザインに爽やかさをプラス

ホワイト×サックス材質ラチネ素材(ポリエステル100%)着丈(cm)72サイズ4L袖丈(cm)23バスト(cm)118肩幅(cm)45アズワン品番7-9553-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする