アプロンアパレル
レディースジャケット ホワイト×グリーン 504-82APシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12089229
品番
504-82AP
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
豊富なバリエーションのカラーパイピングが魅力です。シンプルなデザインに爽やかさをプラス
サイズ
3L
袖丈(cm)
23
肩幅(cm)
44
バスト(cm)
112
着丈(cm)
72
材質
ラチネ素材(ポリエステル100%)
色
ホワイト×グリーン
アズワン品番
7-9554-05