曜日別特売
SS772L-8 美形オーバーブラウス SS772L 神馬本店 12089325

美形オーバーブラウス SS772L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(号)15
内容量1着注文コード12089325品番SS772L-8
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

リボンモチーフのディテールでフェミニンに!サラッと快適な美形オーバーブラウス

ホワイトサイズ(号)15胸囲(cm)105混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)22着丈(cm)53機能ホームクリーニング可能性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする